マグネットクリップホールド. サイズM

マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズM - PLUS(プラス)[文具]

新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです

用途
分厚い書類や本の掲示に。
オフィス・店舗・家庭で。
保持枚数約90枚(スチール面の状態により変化します)材質本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石縦(mm)40横(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保持枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688378CP-040MCR M BL約90枚(スチール面の状態により変化します)ブルー836-4553
560
469
516(税込)
当日出荷
79688387CP-040MCR M P約90枚(スチール面の状態により変化します)ピンク836-4554
560
469
516(税込)
当日出荷
79688396CP-040MCR M WH約90枚(スチール面の状態により変化します)ホワイト836-4555
560
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688405CP-040MCR M SV約90枚(スチール面の状態により変化します)シルバー836-4556
560
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする