曜日別特売

テープフッカー

テープフッカー - マーベルテープフッカー - マーベルテープフッカー - マーベル

着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。
腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。

用途ビニルテープ取付けに。トラスコ品番263-6732材質スチール、アクリルテープ長さ(mm)230幅(mm)60ベルト通し幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79690058MDP-TF
1,200
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする