制電防寒ウエア パンツ

制電防寒ウエア パンツ アイトス 制電防寒ウエア パンツ アイトス 制電防寒ウエア パンツ アイトス 制電防寒ウエア パンツ アイトス 制電防寒ウエア パンツ アイトス

制電基準JIS T8118適合品です。
防風機能付きで保温効果があります。
撥水機能付きです。
後膝反射材付きで安全性にも配慮しています。

用途冬場の屋外作業・倉庫業などに。 材質表生地:ポリエステル100%(静電タフタ 裏PUコーティング/帯電防止・制電糸入り) 、裏地:ポリエステル100% 、中綿ポリエステル100% 股下(cm)77 内容量1着
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79698957 AZ9367-004-M 226-1576 グレー M 72~80
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79698966 AZ9367-004-L 226-1543 グレー L 80~88
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79698975 AZ9367-004-LL 226-1478 グレー LL 88~96
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79698984 AZ9367-008-M 226-1354 ネイビー M 72~80
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699000 AZ9367-008-L 226-1560 ネイビー L 80~88
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699009 AZ9367-008-LL 226-1530 ネイビー LL 88~96
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699018 AZ9367-010-M 226-1498 ブラック M 72~80
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699027 AZ9367-010-L 226-1349 ブラック L 80~88
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699036 AZ9367-010-LL 226-1525 ブラック LL 88~96
14,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする