タルテックスドライメッシュインナー
繊維自身が水分を保水しにくい為、汗などの水分を素早く外部へ放出し、繊維自体はドライな状態を維持します。
汗冷えによる体力消耗や免疫低下を防ぎます。
用途消防・救助関連・ハードワーク全般・雪山などの冬季作業に。
トラスコ品番250-4142
材質ポリプロピレン55%、ナイロン35%、ポリウレタン10%
色ブラック
サイズF
胸囲(cm)80~112
身長(cm)155~185
ウエスト(cm)68~104
肩幅(cm)35
袖丈(cm)18.5
着丈(cm)60
内容量1着