ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X

ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X audio-technica ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X audio-technica ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X audio-technica ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X audio-technica ダイナミックボーカルマイクロホン ATR1300X audio-technica

強靭なダイキャストボディにより、耐久性や音の明瞭度を追求しました。
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用しています。
取り外し可能な5.0mケーブル(XLR端子 - Φ6.3mm標準モノラルプラグ)で、ライブ/スタジオミキサーやサウンドシステムなどとともにお使いいただけます。

付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山) トラスコ品番575-1840 セット内容本体、取扱説明書、付属品 材質ABS樹脂 幅(mm)54 型式ダイナミック型 高さ(mm)179 奥行(mm)54 ケーブル長(m)5 感度-52dB 周波数特性70~12.000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 コネクタ出力:3ピンXLR-Mタイプ 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79694389 ATR1300x
7,880
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする