スーパーチェック 浸透液

スーパーチェック 浸透液 - マークテック

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。

用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697539C001-0011025
5,880
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする