曜日別特売

取付け作動油

取付け作動油 - SKF(日本エスケイエフ)

油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。
油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。
この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。

用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器トラスコ品番564-1803容量(L)1使用温度範囲常温粘度116危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701154LHMF 300/1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする