トーアボージン
メタルフレーム保護めがね UL-13
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
長さ(mm)
155
幅(mm)
149
高さ(mm)
51
タイプ
ノーズパッドあり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693165
UL-13 TBPCF
619-7757
○
¥4,890
¥
4,198
¥4,618
(税込)
9日以内出荷
79693174
UL-13 TBPCHF
619-7753
○
¥5,210
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
79693190
UL-13 TBCR
619-7761
△
¥4,720
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください