トーアボージン
メタルフレーム保護めがね UL-13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
619-7757
619-7757
619-7761
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693165
品番
UL-13 TBPCF
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
619-7757
長さ(mm)
155
幅(mm)
149
高さ(mm)
51
タイプ
ノーズパッドあり
加工
防曇
紫外線カット
○