UL-13 TBPCHF メタルフレーム保護めがね UL-13 トーアボージン 79693174

メタルフレーム保護めがね UL-13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個トラスコ品番619-7753注文コード79693174品番UL-13 TBPCHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,210
仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番619-7753長さ(mm)155幅(mm)149高さ(mm)51タイプノーズパッドあり加工防傷、防曇紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする