保護めがね T86 PCF
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番619-7750
長さ(mm)162
幅(mm)148
高さ(mm)45
タイプノーズパッドあり
適合規格ANSI
加工防曇
紫外線カット○
角度調節可
内容量1個
安全メガネ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79693095 | T86 PCF | 51451954 | T86PCF |
![]() |
保護めがねスペクタル形 | トーアボージン | 1個 | ¥979 税込¥1,077 | 注文コードが変更になりました |