作業服COOLING BLASTブルゾン(フルハーネス対応)

作業服COOLING BLASTブルゾン(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas) 作業服COOLING BLASTブルゾン(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas) 作業服COOLING BLASTブルゾン(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas)

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。
胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。
資材などの運搬時に役立つよう両肩に肩パットを設けました。
襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより、空洞ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
左腕部にペン差しを設けました。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング済みです。

材質高密度綿100% 内容量1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79699115 LX-6700WFHB-L 232-1376 ブルー L 124 52
11,500
6,490
7,139 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79699124 LX-6700WFHB-LL 232-1405 ブルー LL 130 54
11,500
6,490
7,139 (税込)
当日出荷
79699140 LX-6700WFHS-4L 232-1407 シルバーグレー 4L 142 58
11,500
6,490
7,139 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする