デザイン踏台lucano(ルカーノ)
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。
折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。
ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)70
天板寸法(mm)320×160
最大使用質量(kg)100
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。