曜日別特売

ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
全13種類を絞り込む
接続口径
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688484N-4X2-PT1/8-SUS383-0545PT1/810【取付けナット】10【本体】1024
1,696
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688606N-4X2-PT1/4-SUS383-0554PT1/414【取付けナット】10【本体】1424
1,869
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688615N-4X2.5-PT1/8-SUS383-0553PT1/810【取付けナット】10【本体】102.54
1,696
969
1,066(税込)
当日出荷
79688624N-4X2.5-PT1/4-SUS383-0562PT1/414【取付けナット】10【本体】142.54
1,869
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688640N-6X4-PT1/4-SUS383-0565PT1/414【取付けナット】12【本体】1446
1,725
979
1,077(税込)
当日出荷
79688649N-8X6-PT1/4-SUS383-0567PT1/414【取付けナット】14【本体】1468
2,041
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79688658N-10X7.5-PT1/4-SUS383-0548PT1/417【取付けナット】17【本体】177.510
2,875
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
79688667N-10X7.5-PT1/2-SUS383-0566PT1/221【取付けナット】17【本体】217.510
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688676N-10X8-PT3/8-SUS383-0557PT3/817【取付けナット】17【本体】17810
2,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79688694N-12X9-PT1/2-SUS383-0561PT1/221【取付けナット】19【本体】21912
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688710N-12X10-PT1/2-SUS383-0559PT1/221【取付けナット】19【本体】211012
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79688719N-16X13-PT1/2-SUS383-0550PT1/223【取付けナット】23【本体】231316
5,175
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79688685N-10X8-PT1/2-SUS383-0552PT1/221【取付けナット】17【本体】21810
3,450
1,998
2,198(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする