ステンレス継手 テー

ステンレス継手 テー - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688728TA-4X2-PT1/8-SUS383-5231PT1/812【取付けナット】10【本体】1224
4,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688737TA-4X2-PT1/4-SUS383-5230PT1/417【取付けナット】10【本体】1724
5,031
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688746TA-4X2.5-PT1/8-SUS383-5226PT1/812【取付けナット】10【本体】122.54
4,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688755TA-4X2.5-PT1/4-SUS383-5232PT1/417【取付けナット】10【本体】172.54
5,031
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688764TA-10X7.5-PT3/8-SUS383-3744PT3/819【取付けナット】17【本体】197.510
7,648
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688780TA-10X7.5-PT1/2-SUS383-3741PT1/223【取付けナット】17【本体】237.510
8,913
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688789TA-10X8-PT1/4-SUS383-3748PT1/419【取付けナット】17【本体】19810
7,648
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688798TA-10X8-PT3/8-SUS383-5220PT3/819【取付けナット】17【本体】19810
7,648
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688807TA-10X8-PT1/2-SUS383-5228PT1/223【取付けナット】17【本体】23810
8,913
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688816TA-12X10-PT3/8-SUS383-5233PT3/819【取付けナット】19【本体】191012
8,050
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする