曜日別特売

ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル - 潤工社

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689315N-0425-01-US2382-2782PT1/810【取付けナット】10【本体】102.54
1,696
969
1,066(税込)
翌々日出荷
79689324N-0425-02-US2382-2785PT1/414【取付けナット】10【本体】142.54
1,869
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
79689340N-0640-02-US2382-2778PT1/414【取付けナット】12【本体】1446
1,725
979
1,077(税込)
翌々日出荷
79689349N-0640-03-US2382-2773PT3/817【取付けナット】12【本体】1746
1,811
999
1,099(税込)
翌々日出荷
79689358N-0850-02-US2382-2783PT1/414【取付けナット】14【本体】1458
2,041
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
79689367N-1065-04-US2382-2784PT1/221【取付けナット】17【本体】216.510
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
79689376N-1280-03-US2382-2779PT3/817【取付けナット】19【本体】17812
3,048
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
79689385N-1280-04-US2382-2772PT1/221【取付けナット】19【本体】21812
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする