ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン

ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン - 潤工社

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-4348材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14使用流体空気、水、フッ素系冷媒液適合チューブ内径(Φmm)5流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃適合チューブ外径D(Φmm)8適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689446U-0850-US2
3,393
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする