曜日別特売

ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列)

ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689245TU-4X2.5-SUS383-215712【取付けナット】10【本体】122.544
5,635
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689254TU-6X4-SUS383-216012【取付けナット】12【本体】12466
5,175
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689270TU-10X7.5-SUS383-215819【取付けナット】17【本体】197.51010
9,056
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689279TU-12X9-SUS383-215319【取付けナット】19【本体】1991212
10,206
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79689288TU-12X10-SUS383-215619【取付けナット】19【本体】19101212
10,206
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689297TU-16X13-SUS383-215223【取付けナット】23【本体】23131616
11,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする