ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ - 潤工社

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689394L-0425-01-US2382-4293PT1/812【取付けナット】10【本体】122.54
3,220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689410L-0640-03-US2382-4295PT3/819【取付けナット】12【本体】1946
3,335
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689419L-0850-01-US2382-4289PT1/817【取付けナット】14【本体】1758
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689428L-0850-02-US2382-4288PT1/417【取付けナット】14【本体】1758
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
79689437L-1065-03-US2382-4285PT3/819【取付けナット】17【本体】196.510
4,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする