ステンレス継手 メスニップル

ステンレス継手 メスニップル - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
全8種類を絞り込む
接続口径
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688895FN-4X2-PT1/4-SUS383-5307Rc1/417【取付けナット】10【本体】1724
2,674
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688904FN-4X2.5-PT1/8-SUS383-5309Rc1/814【取付けナット】10【本体】142.54
2,616
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688920FN-4X2.5-PT1/4-SUS383-5314Rc1/417【取付けナット】10【本体】172.54
2,674
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688929FN-10X7.5-PT3/8-SUS383-5303Rc3/822【取付けナット】17【本体】227.510
3,393
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688938FN-10X8-PT3/8-SUS383-5298Rc3/822【取付けナット】17【本体】22810
3,393
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688947FN-10X8-PT1/2-SUS383-5318Rc1/227【取付けナット】17【本体】27810
4,169
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688956FN-12X9-PT1/4-SUS383-5302Rc1/419【取付けナット】19【本体】19912
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688965FN-12X10-PT1/4-SUS383-5317Rc1/419【取付けナット】19【本体】191012
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする