フッソコート(300g)

フッソコート(300g) ビアンコジャパン フッソコート(300g) ビアンコジャパン フッソコート(300g) ビアンコジャパン フッソコート(300g) ビアンコジャパン フッソコート(300g) ビアンコジャパン フッソコート(300g) ビアンコジャパン

塗って拭きあげることにより汚れを落とし、フッ素被膜を形成し程よい光沢を生み出します。
素材を傷めることがありません。
フッ素被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(白)

用途
あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキング。
艶消しブラックのアルミサッシ・手摺りのチョーキング。
塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
※滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。
※素材に水が染込むもの(布・白木等)には使用できません。
トラスコ品番554-5763 材質乳化性(フッ素樹脂系)・炭酸カルシウム・水・添加剤 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド(拭き上げ)ウエス 容量(g)300 希釈倍率1~3倍(水希釈) 液性弱アルカリ性 標準使用量40~60g/m2 内容量1本
注意
※使用前に必ず目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※長時間、薬剤を放置しますと成分が分離することがありますが、性能に変化はありません。
※ご使用前に容器をよく振ってからご使用ください。
※面積の広いパネル面では、拭きムラが出ることがあります。テストでご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79716807 FS-101-300g
5,280
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする