曜日別特売

屋外専用バーナー トゥピケ

屋外専用バーナー トゥピケ - プリムス

折りたたみ式スタンドと風防を備えたコンパクト設計のツーバーナーです。
ロック機能が付いたスタンドを立ててセッティングできます。
調理に使うクッキングウエアの大きさや風の強さに応じて2段階に調節が効く風防を装備しています。
耐久性の高いステンレスゴトクと受け皿は取り外して簡単に洗うことができます。
燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。

トラスコ品番563-9861材質ボディ、バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック幅(mm)700シルバー高さ(mm)400内容量1台
注意
※ガスカートリッジは付属していません。
※点火装置はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711767P-CTK-2
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする