バーキュートプラス ボードブラシ

バーキュートプラス ボードブラシ バーテック バーキュートプラス ボードブラシ バーテック バーキュートプラス ボードブラシ バーテック バーキュートプラス ボードブラシ バーテック バーキュートプラス ボードブラシ バーテック

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求
抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。
必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。
それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。
ボディとブラシが同一色に。
5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。
万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。

用途
まな板洗浄
平面洗浄
調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8385 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.5 内容量1個
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79704767 69550614
3,204
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする