Chispa
ジョーロ
(1件のレビュー)
耐候材入りで長い年数使用可能です。
セット内容
ジョウロ、Chispaチャーム付き
材質
本体:ポリエチレン、注ぎ口:ステンレス・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711530
290708
473-0908
570
ネイビーブルー
320
168
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711539
290692
473-0910
470
ブルーグレー
275
120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください