CKD
ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸)
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途
片口ストレートチューブ+オネジ
トラスコ品番
401-6751
材質
本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
接続口径
M3×0.5
全長(mm)
16.9
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa~1.0MPa
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703358
GWS4-M3-S
¥
396
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください