ACブルゾンAC2001

ACブルゾンAC2001 バートル ACブルゾンAC2001 バートル ACブルゾンAC2001 バートル ACブルゾンAC2001 バートル ACブルゾンAC2001 バートル ACブルゾンAC2001 バートル

耐久性や耐摩耗性に優れたCORDURA4WAYストレッチクロス素材を使用しています。(伸長率30%)
身体へのファンの接触を抑える両脇サイド取付設計モデルです。
フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備しフルハーネスに完全対応しています。
UVカット、空気漏れを防ぐ加工を兼備するドライな肌触りの接触冷感素材を使用しています。

材質ナイロン(CORDURA)92%、ポリウレタン8% 内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79717997 AC2001-60-M 506-5030 アッシュグレー M 114 46
9,900
 
 
取扱い終了
79717936 AC2001-35-M 506-5065 ブラック M 114 46
9,900
 
 
取扱い終了
79717945 AC2001-35-XL 506-5064 ブラック XL 124 50
9,900
 
 
取扱い終了
79717954 AC2001-35-XXL 506-5053 ブラック XXL 130 52
10,200
 
 
取扱い終了
79717970 AC2001-14-M 506-5058 ミルスグリーン M 114 46
9,900
 
 
取扱い終了
79717979 AC2001-14-XL 506-5037 ミルスグリーン XL 124 50
9,900
 
 
取扱い終了
79717988 AC2001-14-XXL 506-5027 ミルスグリーン XXL 130 52
10,200
 
 
取扱い終了
79718006 AC2001-60-XL 506-5035 アッシュグレー XL 124 50
9,900
 
 
取扱い終了
79718015 AC2001-60-XXL 506-5033 アッシュグレー XXL 130 52
10,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする