Fargo
スマホスタンド付タップ
スマホスタンド機能付きです。
材質
難燃性PC樹脂
幅(mm)
77
高さ(mm)
63
奥行(mm)
130
コンセント個数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704496
CT221GY
346-3026
ライトグレー
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704505
CT221BE
346-3012
ラテベージュ
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704514
CT221CP
560-9912
コーラルピンク
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704530
CT221SB
560-9911
スモーキーブルー
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください