ワルター
ひし形ポジチップ80°
チップ形状
80°菱形
適合被削材種
N
材種
WN10
トラスコ品番
409-3696
刃長(mm)
9.67
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79724936
CCGT09T304-FN2
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください