ワルター
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335
用途
ミーリング加工用。
高送りカッター用。
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720447
P26335R10
412-1863
3.18
0.8
WKP35S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720456
P26335R14
412-6598
3.97
1.2
WKP35S
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79720946
P26335R25
413-2877
5.56
2
WKP25S
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720465
P26335R25
413-1340
5.56
2
WKP35S
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください