潤工社
ハンディタッチ継手 ユニオン
ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品
付属品としてスリーブが付いています。
材質
黄銅(ニッケルメッキ処理)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-20~60(空気)、0~50(水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703306
BU-4X2.5-BSN
382-5871
2.5
4
¥
219
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79703315
BU-6X4-BSN
382-5872
4
6
¥
219
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください