潤工社
ハンディタッチ継手 ニップル
ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品
付属品としてスリーブが付いています。
材質
黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径
M5
使用温度範囲(℃)
-20~60(空気)、0~50(水)
使用流体
空気、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
適合管継手D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703245
BN-4X2.5-M5-BSN
382-5849
8
2.5
4
4
¥
132
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79703254
BN-6X4-M5-BSN
382-5848
8【取付けナット】19【本体】17
4
6
6
¥
132
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください