潤工社
ハンディタッチ継手 テー
ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品
付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番
382-5870
材質
黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径
M5
六角対辺(mm)
10
使用流体
空気、水
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
流体温度(℃)
-20~60(空気)、0~50(水)
適合チューブ外径D(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703297
BTA-4X2.5-M5-BSN
¥
374
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください