プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット

プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス+スペア充電池セット ライティンゲイル

マルチワークライトブラックスミスLTG1005 1pkと、リチウムイオン充電池LTG0001が1個ついたお得な期間限定セット品番です。
強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。
IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
コンパクトながら投光器並の明るさで、あたり一面を照らせます。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。
1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
作業灯としてどんなシーンにもマッチします。
充電池は繰り返し500回充電可能です。
電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。

用途
工事現場や撮影現場・倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりに。
超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業を行う等。
トラスコ品番653-9826 材質ワークライト本体:硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード 全長(mm)153 電源(V)3.6 外径(Φmm)36 光源色白、赤 充電時間(時間)4 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1750 照射距離(m)49 最大点灯時間80時間 照射角度(°)360 落下耐久(m)1 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79727560 LTG1005-34SET
16,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする