ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス

ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具] ノートCa.Crea(カ.クリエ) プレミアムクロス PLUS(プラス)[文具]

書きやすさと使いやすさを追求し、表紙に高級感のあるクロスを採用したA4三つ折りサイズのノートです。
万年筆を使用しても裏抜けしにくいパスピエクリーム紙を採用しています。

用途手軽な持ち歩きノート。 トラスコ品番836-4543 材質本文:上質紙、表紙:マットクロス マットレッド タイプ5mm方眼・56枚 規格A4三つ折 縦(mm)215 横(mm)105 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79711627 NO-604GP R
800
729
802 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする