テクノフレックス
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途
配管の心合わせに。
地盤沈下・地震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ネジ
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
内容量
1本
注意
※ガスケットは専用品をご使用ください。一般的なユニオンガスケットとは寸法が異なります。
全18種類を絞り込む
全長(mm)
300
500
1000
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79715705
S210-32Ax300L
257-6472
300
1 1/4
32
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715714
S210-40Ax300L
257-6486
300
1 1/2
40
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715730
S210-50Ax500L
257-6484
500
2
50
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715739
S210-15Ax500L
257-6483
500
1/2
15
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715757
S210-20Ax300L
257-6474
300
3/4
20
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715766
S210-20Ax500L
257-6476
500
3/4
20
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715784
S210-25Ax300L
257-6477
300
1
25
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
79715800
S210-25Ax500L
257-6473
500
1
25
¥
6,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
79715809
S210-25Ax1000L
257-6480
1000
1
25
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715818
S210-32Ax500L
257-6488
500
1 1/4
32
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715836
S210-40Ax500L
257-6475
500
1 1/2
40
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715845
S210-40Ax1000L
257-6471
1000
1 1/2
40
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
79715854
S210-50Ax300L
257-6482
300
2
50
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715870
S210-50Ax1000L
257-6487
1000
2
50
¥
20,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715696
S210-15Ax300L
257-6485
300
1/2
15
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
79715748
S210-15Ax1000L
257-6481
1000
1/2
15
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
79715775
S210-20Ax1000L
257-6479
1000
3/4
20
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
79715827
S210-32Ax1000L
257-6478
1000
1 1/4
32
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください