フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり - テクノフレックス

非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。
国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。

用途
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K内容量1本
注意
※標準装着の専用寸法ガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79716414F115-65Ax300L JIS10KF/SS400257-69693002 1/265
17,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716430F115-65Ax500L JIS10KF/SS400257-69655002 1/265
20,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
79716439F115-65Ax1000L JIS10KF/SS400257-697010002 1/265
28,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
79716448F115-80Ax300L JIS10KF/SS400257-6994300380
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
79716457F115-80Ax500L JIS10KF/SS400257-6998500380
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79716466F115-80Ax1000L JIS10KF/SS400257-69711000380
30,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
79716475F115-100Ax300L JIS10KF/SS400257-69723004100
22,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79716484F115-100Ax500L JIS10KF/SS400257-65085004100
26,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
79716500F115-100Ax1000L JIS10KF/SS400257-696810004100
37,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする