フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)

フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) - テクノフレックス

パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。
継手の材質はSS400です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715879S215-10Ax300L MxM SS400257-64933003/810
8,458
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79715888S215-10Ax500L MxM SS400257-64975003/810
8,964
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715897S215-10Ax1000L MxM SS400257-649210003/810
10,804
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715906S215-15Ax300L MxM SS400257-65003001/215
9,056
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79715915S215-15Ax500L MxM SS400257-64985001/215
9,654
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715924S215-15Ax1000L MxM SS400257-649510001/215
11,678
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715940S215-20Ax300L MxM SS400257-65013003/420
10,666
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715949S215-20Ax500L MxM SS400257-64905003/420
11,494
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
79715958S215-20Ax1000L MxM SS400257-649910003/420
14,160
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
79715967S215-25Ax300L MxM SS400257-6494300125
13,838
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715976S215-25Ax500L MxM SS400257-6491500125
14,896
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715985S215-25Ax1000L MxM SS400257-64961000125
18,206
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする