テクノフレックス
フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)
70
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ネジ
適合流体
水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716746
S220-10Ax300L SCS13
365-0640
300
3/8
10
¥
11,914
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79716755
S220-15Ax500L SCS13
365-0638
500
1/2
15
¥
15,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716764
S220-20Ax500L SCS13
365-0635
500
3/4
20
¥
18,894
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716780
S220-40Ax300L SCS13
365-0629
300
1-1/2
40
¥
34,468
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください