フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし - テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし - テクノフレックス

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。

用途
機械振動の絶縁に。
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79716265F118-20Ax300L JIS10KF/SS400257-70003003/420
6,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79716274F118-20Ax500L JIS10KF/SS400257-69935003/420
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
79716299F118-25Ax300L JIS10KF/SS400257-6984300125
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716308F118-25Ax500L JIS10KF/SS400257-6503500125
10,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716317F118-25Ax1000L JIS10KF/SS400257-65071000125
14,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716326F118-32Ax300L JIS10KF/SS400257-65063001 1/432
9,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716335F118-32Ax500L JIS10KF/SS400257-69785001 1/432
12,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716360F118-40Ax300L JIS10KF/SS400257-65113001 1/240
11,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716369F118-40Ax500L JIS10KF/SS400257-69735001 1/240
13,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716387F118-50Ax300L JIS10KF/SS400257-6990300250
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
79716396F118-50Ax500L JIS10KF/SS400257-7001500250
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79716290F118-20Ax1000L JIS10KF/SS400257-698610003/420
13,300
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
79716344F118-32Ax1000L JIS10KF/SS400257-699110001 1/432
17,900
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
79716378F118-40Ax1000L JIS10KF/SS400257-651210001 1/240
21,000
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
79716405F118-50Ax1000L JIS10KF/SS400257-69831000250
24,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする