フレキシブルメタルホース(消火配管用)

フレキシブルメタルホース(消火配管用) - テクノフレックス

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。

用途
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体フランジサイズJIS10K内容量1本
注意
※標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79716798F130-65AX300L JIS10KF/SS400
25,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする