パノラマワイドビュー

パノラマワイドビュー トーアボージン パノラマワイドビュー トーアボージン

両サイドに回り込むような「アイラップパノラマビューレンズ」で隙間なく目を守ります。

仕様ツル調整可、マスク併用可 トラスコ品番557-2375 幅(mm)148 高さ(mm)48 タイプノーズパッドあり レンズ色透明 適合規格ANSI フレーム色ダークブルー 加工防曇 テンプル色ダークブルー 紫外線カット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79706149 2100PCF
2,480
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする