曜日別特売

ハード・ラボ 万能型腰袋

ハード・ラボ 万能型腰袋 - コヅチ

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。

用途作業工具、小物類の収納に。材質生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレストラスコ品番201-0600形状万能型腰袋幅(mm)130高さ(mm)200奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト通し幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703227HL-202B90
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする