コヅチ
ヌメ皮ノミケース2丁入
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用。
トラスコ品番
568-1975
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用
幅(mm)
110
色
ヌメ皮
高さ(mm)
255
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703236
SC-24
¥
2,930
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください