曜日別特売

フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ)

フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ) - トーフレ

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712650FTAP-7010-300-FF202-63063003/810
10,506
取扱い終了
79712659FTAP-7010-500-FF202-62155003/810
11,068
取扱い終了
79712668FTAP-7010-1000-FF202-621110003/810
12,406
取扱い終了
79712677FTAP-7015-300-FF202-77863001/215
11,680
取扱い終了
79712686FTAP-7015-500-FF202-62095001/215
12,464
取扱い終了
79712695FTAP-7015-1000-FF202-622010001/215
14,142
取扱い終了
79712704FTAP-7020-300-FF202-46573003/420
16,432
取扱い終了
79712720FTAP-7020-500-FF202-62295003/420
17,548
取扱い終了
79712729FTAP-7020-1000-FF202-628410003/420
20,230
取扱い終了
79712738FTAP-7025-300-FF202-6276300125
22,188
取扱い終了
79712747FTAP-7025-500-FF202-6268500125
23,416
取扱い終了
79712756FTAP-7025-1000-FF202-46931000125
26,994
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする