トーフレ
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
消防危第20号適合品性能評定品です。
消防評定銘板付きです。
製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途
地盤沈下および配管の振動吸収に。
適合
消防法
材質
フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)
使用温度範囲(℃)
100℃
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS10K(SS)
適合流体
油・溶剤 等
フランジサイズ
JIS10K
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
500
600
700
800
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713027
TF-14000-40-500
249-2496
500
1 1/2
40
¥
31,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
79713036
TF-14000-40-600
249-2492
600
1 1/2
40
¥
32,940
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79713045
TF-14000-50-600
249-2490
600
2
50
¥
39,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
79713054
TF-14000-50-700
249-2487
700
2
50
¥
42,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713070
TF-14000-65-600
249-2486
600
2 1/2
65
¥
45,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
79713079
TF-14000-65-800
249-2495
800
2 1/2
65
¥
50,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713088
TF-14000-80-700
249-2488
700
3
80
¥
75,680
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
79713097
TF-14000-80-800
249-2489
800
3
80
¥
83,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
79713106
TF-14000-100-700
249-2494
700
4
100
¥
96,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください