フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ)

フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ) トーフレ

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79712817 FTAP-7015-1000-MF 202-6240 1000 1/2 15
13,220
7,498
8,248 (税込)
翌日出荷
79712765 FTAP-7010-300-MF 202-6309 300 3/8 10
9,668
 
 
取扱い終了
79712774 FTAP-7010-500-MF 202-4630 500 3/8 10
10,230
 
 
取扱い終了
79712790 FTAP-7010-1000-MF 202-6218 1000 3/8 10
11,568
 
 
取扱い終了
79712799 FTAP-7015-300-MF 202-4722 300 1/2 15
10,758
 
 
取扱い終了
79712808 FTAP-7015-500-MF 202-6225 500 1/2 15
11,542
 
 
取扱い終了
79712826 FTAP-7020-300-MF 202-4721 300 3/4 20
15,426
 
 
取扱い終了
79712835 FTAP-7020-500-MF 202-4699 500 3/4 20
16,542
 
 
取扱い終了
79712844 FTAP-7020-1000-MF 202-4700 1000 3/4 20
19,226
 
 
取扱い終了
79712860 FTAP-7025-300-MF 202-4653 300 1 25
20,426
 
 
取扱い終了
79712869 FTAP-7025-500-MF 202-6217 500 1 25
21,654
 
 
取扱い終了
79712878 FTAP-7025-1000-MF 202-6231 1000 1 25
25,232
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする