曜日別特売
(1件のレビュー)

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7970485513nc20L1235577-8384ネオジム磁石、亜鉛メッキ / クロメート処理(RoHS対応)20103
320
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7970486413nc35L1204577-8374ネオジム磁石、ニッケルメッキ35205
1,100
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 開閉部

2個購入しましたが、1つの角が欠けてましたが、
強力な磁石です。欠けていたのは目立たない場所に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする