曜日別特売

多用途ヘッドライト FLEX WEAR

多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEAR - スキャングリップ

取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。
クリップはマグネット付きです。
クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。
クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。
正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。

用途
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間内容量1セット(3個)
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797336503.5811
9,598
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする