高演色作業灯 MULTIMATCH R

高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ 高演色作業灯 MULTIMATCH R スキャングリップ

光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。
高出力で明るい高演色ライトです。
スタンドはマグネット機能付きです。
手に持って使えるエルゴノミックデザインです。
明るさは5段階で調整可能です。
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。
広範囲の照射が可能です。
高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本、充電用アダプター:1個 トラスコ品番553-7688 材質本体:アルミダイカスト 幅(mm)155 高さ(mm)165 タイプワイド 奥行(mm)64 消費電力(W)16.5 光源色2500~6500K 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)120~1200 照射角度(°)100 内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79733415 03.5658JPN
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする