メカディップNS-700M
油性系で溶接時のブローホールの心配がなく、形成被膜は脱脂剤で容易に除去出来るスパッタ付着防止剤
形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。
防錆性能強化タイプです。
用途スパッター付着防止剤
成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他
引火点(℃)52
外観緑黄色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.0(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
内容量1個(18L)
注意
※吹付にスプレー をご使用の場合、 有機溶剤使用可能なものをお使いください。